Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Quick Blick 4061-35 Prospekthalter Aluminium DIN A4 Anzahl der Fächer 4 1 St. (B x H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y26653
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4061-35
EAN/GTIN:
     3660141239645
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
4 Fächer A4 Prospekte, Katalog sind in Augenhöhe an die Wand gehängt. Einfach, fix montierbar, beliebig erweiterbar durch hinzufügen neuer Elemente. Schneller Zugriff auf Ausstellungsmaterial. Fertigung aus Polystyrol Aluminiumfarben.
Weitere Informationen:
Tiefe:
95 cm
Höhe:
650 mm
Farbe:
grau
Breite:
290 cm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
QUICK BLICK
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Prospekthalter QUICK BLICK
Anzahl der Fächer:
4
Werkstoff:
Polystyrol
Wandbefestigung möglich:
Ja
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Prospekthalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 5,95*
ab € 26,74*
€ 36,59*
€ 5,50*
ab € 26,65*
€ 37,23*
€ 6,95*
ab € 27,27*
€ 38,04*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 28,99*
€ 39,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,67*
€ 42,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,45*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,83*
Ähnlich
Paperflow
4061.02
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.