Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y24690 Herst.-Nr.: C6019B EAN/GTIN: 0848412012750 |
| |
|
| | |
| Gestrichenes Papier schwer für strapazierfähige Abbildungen in Präsentationsqualität. Features: Gestrichenes Papier Für strapazierfähige Abbildungen in Präsentationsqualität Lieferumfang: 1 Rolle. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Geeignet für: | Tintenstrahldrucker | Format: | 61 cm x 45.7 m | Grammatur: | 90 g/m² | Herstellerfarbe: | Weiß | Besonderheiten: | Optimiert für Tintenstrahl | Produkt-Art: | Plotterpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, plotterpapier 610mm x 45,7m 90g, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier weiß, 88698591376, HP, Coated Paper, InkJet-Plotterpapiere |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 29,33* | € 39,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 33,31* | € 44,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 32,35* | € 44,72* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 34,82* | € 46,45* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 40,05* | € 52,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 45 Meter (ab € 0,89* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|