Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Plotterpapier C6019B 610mmx45,7m 90g matt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-241006001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6019B
EAN/GTIN:
     848412012750
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses Papier eignet sich ideal für farbgenaue Alltagsausdrucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. Es ist außerordentlich benutzerfreundlich und liefert exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität. Hohe Druckqualität für Endausdrucke, besonders feine Linien und brilliante Farben bei hoher Detailgenauigkeit. Aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier
Maße:
610 mm x 45,7 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50,8 mm
Breite in Zoll:
(24")
Grammatur:
90 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Oberflächenbeschaffenheit:
gestrichen
Farbe:
extraweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,31*
€ 39,49*
1 Tag
29
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,49*
€ 44,93*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,30*
€ 45,05*
Lager 1682
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 34,86*
€ 46,80*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,36*
€ 47,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 0,76281* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.