Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 956-11 956-11 Karteikasten Lichtgrau max. Anzahl der Karten: 1.300 Karten DIN A6 quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y23948
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     956-11
EAN/GTIN:
     4012473956117
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteikasten DIN A6 quer, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern
Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung
Praktische Zusatzfunktion: Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden
Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand
Lieferumfang:
ein Kartei Kasten
zwei Trennplatten
zwei verschiebbare Sichtreiter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
360 mm
Höhe:
140 mm
Farbe:
grau
Breite:
177 mm
max. Anzahl der Karten:
1.300 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Kartenformat:
DIN A6 quer
Anzahl der Fächer:
3
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
2
Farbe des Deckels:
Lichtgrau
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Karteikasten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 12,47*
€ 17,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 17,95*
1
€ 5,50*
ab € 11,83*
€ 17,98*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,71*
€ 18,12*
3 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 13,85*
€ 19,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.