Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-141011381 Herst.-Nr.: 956-11 EAN/GTIN: 4012473956117 |
| |
|
| | |
| Besonderheiten: das Unterteil kann platzsparend in den abnehmbaren Deckel gestellt werden, optimales Beschriftungsfeld, möbelschonende Kautschukfüßchen, verschiebbare Sichtreiter. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Karteikasten | Maße: | 17,7 x 14 x 36 cm (B x H x T) | Verwendung für Kartenformat: | DIN A6 quer | max. Anzahl der Karten: | 1.300 Karten | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. verschiebbaren Sichtreitern | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | lichtgrau | Anzahl der Stützplatten: | 2 Stützplatten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, karteibox a6 grau han, lernkartei, lernkartei a6, Karteiablagen, Karteiboxen, Karteien, Karteikartenboxen, Karteikassetten, Karteikästen, Karteitrog, Karteitröge, Tischkarteikasten, Tischkarteikästen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 11,22* | € 16,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,43* | € 16,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,38* | € 17,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,83* | € 17,93* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,81* | € 19,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|