Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Systembox 1450-14 Schubladenbox Lichtgrau DIN A4, DIN C4 Anzahl der Schubfächer: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y23921
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1450-14
EAN/GTIN:
     4012473145092
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Schubladenbox SYSTEMBOX mit 5 geschlossenen Schubladen inkl. Beschriftungsclips (Art.-Nr. 1021) für Papierformat DIN A4 und größer. Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit ideal geeignet für den Schrankeinsatz. Extra stabile Verarbeitung. Stapelbar, dadurch Platz sparend. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand.
Features:
Die HAN Schubladenbox überzeugt mit ihrer attraktiven Optik und sorgt für eine optimale Organisation am Arbeitsplatz
Das stabile Gehäuse der Schubladenbox mit geschlossenen, leicht laufenden Schubladen kann mühelos gestapelt werden und ist so ein platzsparender Organizer für Papierformate DIN A4
Perfekt für Mappen und Unterlagen: Die einzelnen Schubladen sind für Unterlagen und Bürozubehör mit einer Größe von DIN A4 geeignet
Die Außenhöhe- und tiefe der innovativen Schubladenbox ist auf die Ordnerhöhe abgestimmt und somit ideal für den Schrankeinsatz / Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Höhe:
320 mm
Länge:
275 mm
Farbe:
blau + grau
Breite:
330 mm
Ausführung:
Polystyrol
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4
Produkttypenbezeichnung:
Systembox
Anzahl der Schubfächer:
5
Auszugssperre vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
Lichtgrau
Format der Schubladen:
5 x breit
Griffloch vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummifüßchen
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Farbe der Schublade:
Blau
Höhe der Schublade:
45 mm
Herstellerfarbe:
Blau + Lichtgrau
Produkt-Art:
Schubladenbox
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 19,38*
€ 27,05*
2 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 19,57*
€ 27,33*
1 Tag
11
1
€ 5,49*
ab € 19,76*
€ 27,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,89*
€ 27,63*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,77*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.