Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y21862 Herst.-Nr.: 57212-00000-04 EAN/GTIN: 4042448053060 |
| |
|
| | |
| Das NOPI® Paketband CLASSIC überzeugt mit einer starken und schnellen Haftung. Es lässt sich bequem verarbeiten sowie leise und gleichmäßig abrollen. Wer Pakete und Retouren sicher und zuverlässig verpacken oder Objekte bündeln möchte, trifft mit dem Paketband CLASSIC die richtige Wahl. Features: Stärkere und dickere Klebkraft als in der Universal-Ausführung High Tack Klebemasse für schnelle Haftung Gleichmäßig und leise abrollbar Lösungsmittelfrei Klebmasse: Acrylat auf Wasserbasic Alterungs- und UV-Beständigkeit Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Farbe: | braun | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Lösungsmittelfrei + UV-Beständig + Geruchlos | Typ: | UNIVERSAL | Trägermaterial: | Polypropylen (PP) | Herstellerfarbe: | Braun | Produkt-Art: | Packband | Klebertyp: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-packband braun, 04042448053060, 04005800055690, Nopi |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,48* | € 1,97* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,45* | € 2,12* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 1,46* | € 2,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,46* | € 2,13* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 1,60* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02425* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|