| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y217991 Herst.-Nr.: 26302132 EAN/GTIN: 5060429031943 |
| |
|
| | |
| Features: Schwarz Anzahl Kanäle: 1
Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Innen/Außen | Höhe: | 14 mm | Länge: | 3000 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 84 mm | Kanäle: | 1 | Herst.-Teilenr.: | 26302132 | Typ: | CABLE SAFE RO7/B | Besonderheiten: | UV-beständig + halogenfrei | Bestückung: | von unten | Material: | Gummi | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Kabelbrücke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, 02050003015981, 05060429031943, Vulcascot |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,67* | € 65,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,60* | € 65,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,15* | € 126,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|