Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilo Farbstift All sechskant 8052 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y20650
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8052
EAN/GTIN:
     4006381328159
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
STABILO All. Buntstift für Künstler, professionelle Nutzer mit speziellen Anforderungen - z. B. aus dem handwerklichen Bereich. Für fast alle Oberflächen geeignet. Schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Wasservermalbare Mine mit hochwertigen Pigmenten.
Features:
Buntstift für fast alle Oberflächen
Schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall
8 wasservermalbare Farben
Minen mit hochwertigen Pigmenten
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Durchmesser:
7 mm
Produkttypenbezeichnung:
All®
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Farbstift All®
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Stärke der Mine:
3.3 mm
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
Weiß
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Art:
Farbstift
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,29*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,88*
€ 1,35*
1 Tag
663
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,36*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,81*
€ 1,44*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.