Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ4053S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel S/FTP 2.00m Schwarz vergoldete Steckkontakte, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y198151
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ4053S
EAN/GTIN:
     4052792032413
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Features:
Rohkabel: Kategorie 7 (600MHz) 10 Gigabit
RJ45-Stecker: Kategorie 6A
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte + Flammwidrig + mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, logilink cat6a s/ftp patchkabel schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,44*
€ 2,27*
€ 6,78*
ab € 1,47*
€ 2,31*
10 Tage
21
€ 5,00*
ab € 2,04*
€ 3,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 3,26*
€ 5,50*
ab € 1,60*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ4032S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4031S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4042S
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4043S
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4041S
ab € 1,20*
Sonstiges
LogiLink
CQ4092S
ab € 4,96*
Sonstiges
LogiLink
CQ4093S
ab € 4,88*
Sonstiges
LogiLink
CQ4091S
ab € 4,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ4103S
ab € 7,22*
Sonstiges
LogiLink
CQ4101S
ab € 7,28*
Sonstiges
LogiLink
CQ4102S
ab € 7,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4033S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4112S
ab € 9,42*
Sonstiges
LogiLink
CQ4113S
ab € 9,45*
Sonstiges
LogiLink
CQ4111S
ab € 9,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.