Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix USB-Ventilator 2.5W (Ø x H) 197mm x 975mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y183822
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4693126
EAN/GTIN:
     4064161165943
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Tischventilator
USB Ventilator

Features:
Klappbarer, tragbarer Mini-Ventilator
4 Geschwindigkeitsstufen
Als Tisch- oder Bodenventilator verwendbar
Lieferumfang:
Ventilator + Bedienungsanleitung + TypeC-Kabel
Weitere Informationen:
Leistung:
2.5 W
Höhe:
975 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht:
1.12 kg
Durchmesser:
197 mm
Schaltstufen:
4
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
5 V/DC
Gehäusefarbe:
Weiß
Flügelfarbe:
Weiß
Ventilator-Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Produkt-Art:
USB-Ventilator
Weitere Suchbegriffe: tischventilator 20cm, akku ventilator, tischventilator sygonix, Sygonix, Lüfter, Lüftung, Belüftung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
504
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 30,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,24*
€ 32,51*
€ 3,50*
ab € 39,79*
€ 52,12*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 45,23*
€ 59,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.