Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aha Elektronik TV-Wandhalterung, vollbeweglich, 213cm (84"), Scherenarm, Schwarz TV-Wandhalteru


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y172542
Hersteller:
     aha Elektronik
Herst.-Nr.:
     6127756
EAN/GTIN:
     4047443437013
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter

Features:
Halter-Ausführung: Schwenkbar, Neigbar, Neigbar+Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis
Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 213,4 cm (84")
Tragkraft (max.) 50 kg
Lieferumfang:
Montagezubehör.
Hinweise:
Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Gabelschlüssel, Wasserwaage.

Die mitgelieferten Dübel und Schrauben dieser TV-Wandhalterung sind nur für Beton- und Vollziegelwände geeignet. Bitte überprüfen Sie vor der Montage Ihre Wand. Wenn diese aus anderen Materialien besteht, besorgen Sie sich bitte geeignete Dübel und Schrauben im Fachhandel.
Weitere Informationen:
Tiefe:
42 cm
Höhe:
41.8 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
64 cm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für:
81,3 cm (32") + 83,8 cm (33") + 86,4 cm (34") + 88,9 cm (35") + 91,4 cm (36") + 94,0 cm (3
Halter-Ausführung:
Schwenkbar + Neigbar + Neigbar+Schwenkbar
Max. Tragkraft:
50 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm + 100 x 75 mm + 100 x 100 mm + 100 x 200 mm + 150 x 75 mm + 150 x 100 mm + 200
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Schwenkbar + Neigbar
Neigbereich (unten):
15 °
Neigbereich (oben):
15 °
Schwenkbereich (links):
75 °
Schwenkbereich (rechts):
75 °
Wandabstand (max.):
42 cm
Wandabstand (min.):
8.4 cm
Rotation:
6 °
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 33,70*
€ 45,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,50*
€ 62,75*
Frei Haus
ab € 47,01*
€ 62,75*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 57,62*
€ 76,37*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 79,16*
€ 101,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,69*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 318,28*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 274,36*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,49*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,60*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,24*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,28*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.