| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y148982 Herst.-Nr.: RF-4695232 EAN/GTIN: 4064161162423 |
| |
|
| | |
| An öffentlichen Orten sind Daten schnell von fremden Personen gestohlen. Das Renkforce USB-Kabelschloss verhindert unbefugtes Abziehen angeschlossener USB-Geräte. Features: Verhindert unbefugtes Abziehen angeschlossener USB-Geräte ohne Schlüssel Schutzt vor Cyberattacken durch Aufnahme der USB-Geräte Einfach anzubringen USB 3.0 kompatibel Zum Entsperren muss ein Schlüssel verwendet werden Lieferumfang: USB-Kabelsicherung Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 40.9 mm | Farbe: | grau + blau | Breite: | 16.2 mm | Gewicht: | 23.4 g | Besonderheiten: | ohne Schlüssel | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Herstellerfarbe: | Silber + Blau | Produkt-Art: | USB-Kabel-Schloss | Verschluss-Typ: | Schlüsselschloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, Diebstahlschutz, Diebstahlsicherung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,98* | € 29,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,02* | € 29,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,14* | € 56,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,94* | € 63,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|