Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB Port Schloss RF-4695230 10er Set Silber-Blau RF-4695230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y148932
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4695230
EAN/GTIN:
     4064161162416
Suchbegriffe:
USB-Portblocker
renkforce usb-portblocker
usb portblocker
An öffentlichen Orten sind Daten schnell von fremden Personen gestohlen oder schadhafte Software aufgespielt. Durch den USB-Portblocker verschließen Sie die USB-Anschlüsse am PC oder Notebook vor unbefugten Zugriff.
Features:
Mehr Sicherheit durch vollständiges Einführen in einen USB-Anschluss
Verhindert das unbefugte Anschließen von Geräten an einen freien USB-Anschluss
Einfacher Anschluss
Farbe dunkelblau
Zum Entsperren muss ein Schlüssel verwendet werden
Lieferumfang:
10x USB-Portsperre
Weitere Informationen:
Höhe:
4.6 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
10 mm
Breite:
12.3 mm
Gewicht:
1 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Set:
10er Set
Herstellerfarbe:
Silber-Blau
Produkt-Art:
USB Port Schloss
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, Diebstahlschutz, Diebstahlsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,20*
€ 23,89*
2 Tage
702
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 23,90*
€ 3,50*
ab € 33,14*
€ 44,94*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 34,94*
€ 47,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4714586
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.