Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Laeta Twin" USB-Zusatzspeicher Smartphone/Tablet Schwarz 32GB USB 3.2 Gen 1 (USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y127841
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     123999
EAN/GTIN:
     4047443266958
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Für Daten kann es auf dem Smartphone ganz schnell eng werden. Wie gut, dass Sie jetzt einen USB-Stick mit Micro-USB-Anschluss für das Smartphone verwenden können - Daten-Outsourcing leicht gemacht!
Features:
32 GB Speicherkapazität
Beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit Micro-USB-2.0-Anschluss und USB-3.0-Anschluss
Mit microUSB-Anschluss für Smartphone und Tablet, ideal als externer Speicher
Ermöglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD
Kompakter Stick mit Aluminium-Gehäuse in edlem Schwarz
Ultraschnelles Wechselspeichermedium
USB-3.0-Super-Speed für noch schnellere Lese- und Schreibdaten
Geeignet für Endgeräte mit USB-3.0-Schnittstelle und Micro-USB-2.0-Anschluss
Lieferumfang:
USB-Stick.
Hinweise:
Nie beide Anschlüsse gleichzeitig verwenden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
8.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
18 mm
Speicherkapazität:
32 GB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + Micro USB 2.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für:
USB OTG
Produkt-Art:
USB-Zusatzspeicher Smartphone/Tablet
Lesen (max.):
40 MB/s
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 32gb, flash stick, Hama, FlashPen "Laeta Twin", Speichererweiterungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
207
€ 4,99*
ab € 4,78*
€ 7,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 9,74*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 10,22*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 7,43*
€ 11,32*
€ 3,50*
ab € 14,76*
€ 20,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,50*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,05*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,02*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,28*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 8,61*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,34*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,77*
Ähnlich
Hama
00181052
ab € 4,68*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 6,00*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,47*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 2,80*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,48*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.