Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64215TSP Halogen Leuchtmittel Truckstar H7 70W 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y115831
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64215TSP
EAN/GTIN:
     4062172150521
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
An LKW-Scheinwerfer werden andere Anforderungen gestellt als an Scheinwerfer im PKW-Segment. Besonders nachts auf langen Fahrten hin zur nächsten Terminlieferung benötigen Truck-Fahrer optimales Licht und setzen dabei auf die Zuverlässigkeit der Truckstar Pro LKW-Halogenscheinwerferlampe. 100 % mehr Leuchtkraft geben mehr Sicherheit und minimieren Unfallrisiken: Die optimierte Beleuchtungsstärke ermöglicht ein gleichmäßigeres Licht und einen längeren Lichtkegel. Gefahren werden dadurch schneller sichtbar und lassen mehr Zeit zum Reagieren. Der Nebeneffekt, dass die Augen des Wagenführers weniger angestrengt werden und dies der Konzentration zugutekommt, ist ebenfalls ein Sicherheitsvorteil. Langlebigkeit senkt die Fuhrparkkosten: Aus der Robustheit und langen Lebensdauer der Truckstar Pro ergibt sich ein wirtschaftlicher Vorteil. Die extreme Vibrationsresistenz der Lampe führt zu einer längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen für LKWs und senkt die Fuhrparkkosten durch längere Wechselintervalle und kürzere Standzeiten.
Features:
Millionenfach bewährt in Neufahrzeugen
Überzeugende Helligkeit und Lebensdauer
Bis zu 100 % mehr Licht auf der Straße
Bis zu 100 % längere Lebensdauer
Geeignet für Heavy Duty-Einsatz
Höhere Fahrsicherheit
Weitere Informationen:
Sockel:
PX26d
Durchmesser:
12 mm
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
70 W
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
H7
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Truckstar
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Betriebsspannung:
24 V
Lichtstrom:
1750 lm
Herstellerfarbe:
Klar
Farbtemperatur typ.:
3200 K
Lebensdauer B3:
500 h
Lebensdauer Tc:
1000 h
Lichtstrom-Toleranz ±:
10 %
Produkt-Art:
Halogen Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Sockel PX26d, autolampen h7 osram, autolampen h7, 4008321785121, OSRAM, OSRAM TRUCKSTAR Pro H7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 8,44*
3 Tage
118
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,45*
1 Tag
264
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.