Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64215TSP 70W 24V PX26D 10X10X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321785114
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321785114
EAN/GTIN:
     4008321785114
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
Produktvorteile: Millionenfach bewährt in Neufahrzeugen namhafter Automobilhersteller. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Überzeugende Helligkeit und zuverlässige Lebensdauer. Bis zu 100 % mehr Licht auf der Straße (im Vergleich zu Standardlampen). Bis zu 100 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen). Geeignet für Heavy Duty-Einsatz dank sehr hoher Vibrationsfestigkeit. Höhere Fahrsicherheit dank besserer Ausleuchtung der Straße. Produkteigenschaften: Verfügbar für alle Scheinwerferfunktionen in H1, H3, H4, H7.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24.0 V
Sockel:
PX26d
Normbezeichnung (ECE):
H7
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
false
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
true
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
false
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
false
Geeignet für Moped:
false
Geeignet für Motorrad:
false
Weitere Suchbegriffe: Sockel PX26d, autolampen h7 osram, autolampen h7, Automotive, Scheinwerferlampe, Autoleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.