| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y106882 Herst.-Nr.: 60950-00001-00 EAN/GTIN: 4042448841933 |
| |
|
| | |
| Das Antirutsch-Klebeband tesa® 60950 wird im Innen- und Außenbereich eingesetzt und sorgt in sicherheitsrelevanten Bereichen für einen sicheren Halt. Die Kombination aus einem mit Aluminiumoxid beschichteten PVC-Träger und einer Acrylat-Klebmasse sorgt für einen Antirutsch-Effekt. tesa® 60950 ist nach DIN 51130 zertifiziert und zeichnet sich des Weiteren dadurch aus, dass es beständig gegen Salzwasser und Chemikalien ist, sich per Hand einreißen und problemlos wieder entfernen lässt. Features: Aluminiumoxid beschichteten PVC-Träger Sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen Geeignet für Innen- und Außenanwendungen Salzwasserbeständig Dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung Weitere Informationen: | | Länge: | 15 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Für Innen- und Außenanwendung geeignet + Salzwasserbeständigkeit | Serie: | tesa® Professional | Typ: | 60950-00001-00 | Temperaturbereich: | -5 - +50 °C °C | Trägermaterial: | PVC-Film | Dicke: | 0.9 mm | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Materialstärke: | 900 µm | Max. Temperatur: | +50 °C | Min. Temperatur: | -5 °C | Produkt-Art: | Anti-Rutschband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, alle antirutschbänder 50mm schwarz, pvc-band, pvc-band schwarz, tesa, anti rutsch klebeband, antirutschband, anti rutsch klebestreifen |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,99* | € 35,36* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 29,66* | € 35,61* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 29,11* | € 35,85* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,21* | € 37,34* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 31,38* | € 37,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|