| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y106382 Herst.-Nr.: 51960-00001-11 EAN/GTIN: 4042448182838 |
| |
|
| | |
| Das doppelseitige Verlegeband tesa® 51960 besteht aus einem PP-Film und einer Klebmasse aus modifiziertem Acrylat. Es eignet sich für Fachhandwerker, die Teppichböden mit Schaum- oder Textilrücken professionell und sicher verlegen möchten. Da das Verlegeband über differenzierte Klebeleistungen verfügt, garantiert es einen sicheren Halt auf nahezu allen Untergründen, lässt sich aber dennoch problem- und rückstandslos entfernen. tesa® 51960 ist von Hand einreißbar und beständig gegen Feuchtigkeit und schwache Chemikalien. Features: Ideal für die Rand- und Stoßverklebung von Teppichböden mit Schaumrücken und Textilrücken sowie PVC- und CV-Belägen Auf nahezu allen Untergründen verwendbar, wie z.B. gespachtelten Estrichen, keramischen Belägen, PVC-Böden, Holzdielen, sowie empfindlichen Untergründen (z.B. Parkett) Starker Halt dank eines PP-Folien-Gewebe-Verbundträgers mit Acrylatklebmasse Weitgehend einfach zu entfernen Alterungs- und weichmacherbeständig Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Feuchtigkeitsbeständig + Rückstandsfrei entfernbar + Von Hand abreißbar | Serie: | tesa® Professional | Typ: | EXTRA STRONG | Material (Details): | Modifiziertes Acrylat | Trägermaterial: | Polypropylen (PP) | Dicke: | 0.248 mm | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Transluzent | Materialstärke: | 248 µm | Produkt-Art: | Verlegeband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,30* | € 23,14* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,17* | € 23,26* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 16,45* | € 24,10* | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,31* | € 24,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,15* | € 29,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,658* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|