Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 0537 30 141 900 Instat Plus 3 F Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm Heizen / Kühlen 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X99546
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     0537 30 141 900
EAN/GTIN:
     4017254140778
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Regler mit digitaler Uhrenfunktion zur Erfassung der Fußbodentemperatur für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Elektro Fußboden-, Wand-/Decken Heizungen usw.. Vollautomatische Einstellung der Uhrzeit sowie von Sommer-/Winterzeit. Große, leicht ablesbare Anzeige. Betrieb auch mit Raum-Fernfühler möglich. Selbstlernende Heizkurve (die Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Voreingestellte u. anpassbare Wochen- und separate Tageszeitprogramme. Unbefugtensicherung schützt gegen unbefugtes verstellen. Kombinierte Urlaubs- und Partyfunktion (zeitlich begrenzte Temperaturabsenkung oder -anhebung für Stunden oder Tage). Vorgabe eines Oberen und unteren Grenzwertes für die Temperatureinstellung und noch vieles mehr.
Features:
Uhrenthermostat Digital
Fußbodenregler
230V
1 We
potentialfrei
16A,
Lieferumfang:
Uhrenthermostatregler
Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Hysterese:
1 °C
Höhe:
35 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Heizen / Kühlen
Schutzart:
IP30
Gewicht:
170 g
Display:
Ja
Frostschutzfunktion:
Ja
Nachtabsenkung:
Nein
Fernfühler:
Ja
Montageart:
Aufputz
Kontakt-Strom:
16 A
Kontakt-Belastbarkeit:
16 A
Betriebsspannung:
230 V
Kontaktart:
1 Wechsler
Betriebsart:
elektronisch
Schaltzyklus:
Tagesprogramm
Passend für:
Elektrische Fußbodentemperierung
Herstellerfarbe:
Aktivweiß
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,73*
€ 125,11*
€ 5,95*
ab € 100,78*
€ 125,14*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,93*
€ 140,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,38*
€ 141,20*
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 147,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
053710291900
ab € 75,91*
Ähnlich
Eberle Controls
053720141900
ab € 81,83*
Ähnlich
Eberle Controls
193720000
ab € 17,61*
Ähnlich
Eberle Controls
7190021000
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.