Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional TV-Wandhalterung 106,7cm (42") - 213,4cm (84") Neigbar+Schwenkbar, Ausziehb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X989041
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6464788
EAN/GTIN:
     4053199510771
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Die SpeaKa Universal Wandhalterung für Flat-TV's ist sowohl neig- als auch schwenkbar für die optimale Perspektive. Dank genormten VESA-Lochabständen ist Sie geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume und andere Gewerbeanwendungen.

Maximale Flexibilität dank Doppelarm
Dank des Doppelarm-Systems ist der TV äußerst flexibel schwenk-, neig-, und ausziehbar - ideal für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe.

Sicher an der Wand montiert
Die stabile Stahl-Konstruktion gewährleistet eine sichere Montage an der Wand. Dabei können selbst große TV's bis zu einer Größe bis 213 cm (84“) Bilddiagonale bei einem Maximal-Gewicht von bis zu 45 kg montiert werden.

Die perfekte Optik
Dank einem integrierten Kabelmanagement sichern Sie sich ein elegantes und ordentliches Aussehen. Störende Kabel können einfach hinter der Halterung verstaut und perfekt organisiert werden.

Geringer Wandabstand
Mit nur 8 cm Wandabstand trotz Neigefunktion lassen sich neue superflache TV-Geräte nahezu direkt an der Wand montieren.
Features:
Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar, Ausziehbar
Unterstützt VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 106,7 cm (42") - 213,4 cm (84")
Tragkraft (max.) 45 kg
Lieferumfang:
Wandplatte + 2x Halterungsaufnahme + 4x Schraube M4x12 + 4x Schraube M4x30 + 4x Schraube M5x12 + 4x Schraube M5x30 + 4x Schraube M6x12 + 4x Schraube M6x35 + 4x Schraube M8x25 + 4x Schraube M8x50 + 4x Abstandshalter M5 / M6 + 4x Abstandshalter M8 + 8x Abstandshalter 2.5 mm + 4x Abstandshalter 10 mm + 4x Unterlegscheibe M5 / M4 + 4x Unterlegscheibe M6 + 4x Unterlegscheibe M8 + 4x Zugbolzen + 4x Dübel + Sechskantschlüssel + Montageanleitung.
Hinweise:
Der universelle Speaka Professional TV Wandhalter eignet sich ideal zur Montage von Marken-TV-Geräten, wie z.B. Samsung oder LG. Achten Sie nur auf das passende VESA-Maß Ihres LCD,LED oder Plasma TVs.
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
420 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
635 mm
Gewicht:
5.569 kg
Material (Details):
SPCC Stahl
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für:
106,7 cm (42") + 109,2 cm (43") + 111,8 cm (44") + 114,3 cm (45") + 116,8 cm (46") + 119,4
Halter-Ausführung:
Neigbar+Schwenkbar + Ausziehbar
Max. Tragkraft:
45 kg
VESA-Norm:
200 x 200 mm + 300 x 400 mm + 400 x 400 mm + 600 x 400 mm
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
+5 °
Schwenkbereich (links):
45 °
Schwenkbereich (rechts):
45 °
Wandabstand (max.):
39 cm
Rotation:
0 °
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,06*
€ 80,25*
1 Tag
243
Frei Haus
ab € 60,95*
€ 80,27*
€ 3,50*
ab € 72,70*
€ 94,57*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 107,65*
€ 137,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.