Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional TV-Wandhalterung 106,7cm (42") - 213,4cm (84") Neigbar+Schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070393
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6464788
EAN/GTIN:
     4053199510771
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional TV-Wandhalterung 106,7cm (42") - 213,4cm (84") Neigbar+Schwenkbar

Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar
Unterstützt VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 106,7 cm (42") - 213,4 cm (84")
Tragkraft (max.) 45 kg

Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Die SpeaKa Universal Wandhalterung für Flat-TV's ist sowohl neig- als auch schwenkbar für die optimale Perspektive. Dank genormten VESA-Lochabständen ist Sie geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume und andere Gewerbeanwendungen.
Maximale Flexibilität dank Doppelarm
Dank des Doppelarm-Systems ist der TV äußerst flexibel schwenk-, neig-, und ausziehbar - ideal für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe.
Sicher an der Wand montiert
Die stabile Stahl-Konstruktion gewährleistet eine sichere Montage an der Wand. Dabei können selbst große TV's bis zu einer Größe bis 213 cm (84“) Bilddiagonale bei einem Maximal-Gewicht von bis zu 45 kg montiert werden.
Die perfekte Optik
Dank einem integrierten Kabelmanagement sichern Sie sich ein elegantes und ordentliches Aussehen. Störende Kabel können einfach hinter der Halterung verstaut und perfekt organisiert werden.
Geringer Wandabstand
Mit nur 8 cm Wandabstand trotz Neigefunktion lassen sich neue superflache TV-Geräte nahezu direkt an der Wand montieren.

Stahl-Stärke: 1,8 mm (Halterung) / 2,0 mm (Wandplatte) / 2,5 mm (Rahmen)

Produkt-Art: TV-Wandhalterung
Passend für Display-Größen: 106,7 cm (42") - 213,4 cm (84")
Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar
Max. Tragkraft: 45 kg
Gasdruck-Technik: Nein
VESA-Norm: 200 x 200 mm + 300 x 400 mm + 400 x 400 mm + 600 x 400 mm
Rotation: 0 °
Neigbereich (unten): -15 °
Neigbereich (oben): +5 °
Schwenkbereich (links): 45 °
Schwenkbereich (rechts): 45 °
Wandabstand (min.): 8 cm
Wandabstand (max.): 39 cm
Breite: 635 mm
Höhe: 420 mm
Länge (Tiefe): 80 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): SPCC Stahl
Gewicht: 5.569 kg
Farbe: schwarz
Passend für Displaygröße: 106,7 cm (42") + 109,2 cm (43") + 111,8 cm (44") + 114,3 cm (45") + 116,8 cm (46") + 119,4 cm (47") + 121,9 cm (48") + 124,5 cm (49") + 127,0 cm (50") + 129,5 cm (51") + 132,1 cm (52") + 134,6 cm (53") + 137,2 cm (54") + 139,7 cm (55") + 142,2 cm (56") + 144,8 cm (57") + 147,3 cm (58") + 149,9 cm (59") + 152,4 cm (60") + 154,9 cm (61") + 157,5 cm (62") + 160,0 cm (63") + 162,6 cm (64") + 165,1 cm (65") + 167,6 cm (66") + 170,2 cm (67") + 172,7 cm (68") + 175,3 cm (69") + 177,8 cm (70") + 180,3 cm (71") + 182,9 cm (72") + 185,4 cm (73") + 188,0 cm (74") + 190,5 cm (75") + 193,0 cm (76") + 195,6 cm (77") + 198,1 cm (78") + 200,7 cm (79") + 203,2 cm (80") + 208,3 cm (82") + 213,4 cm (84")
Halter-Art: TV-Wandhalterung
Tragkraft-Kategorie: 30.1 kg - 50 kg
Hersteller-Nr.: SP-6464788
EAN: 4053199510771
Temperatur: 5 - 50 °C

Lieferumfang: Wandplatte + 2x Halterungsaufnahme + 4x Schraube M4x12 + 4x Schraube M4x30 + 4x Schraube M5x12 + 4x Schraube M5x30 + 4x Schraube M6x12 + 4x Schraube M6x35 + 4x Schraube M8x25 + 4x Schraube M8x50 + 4x Abstandshalter M5 / M6 + 4x Abstandshalter M8 + 8x Abstandshalter 2.5 mm + 4x Abstandshalter 10 mm + 4x Unterlegscheibe M5 / M4 + 4x Unterlegscheibe M6 + 4x Unterlegscheibe M8 + 4x Zugbolzen + 4x Dübel + Sechskantschlüssel + Montageanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,07*
€ 80,37*
2 Tage
243
Frei Haus
ab € 60,96*
€ 80,38*
€ 3,50*
ab € 72,71*
€ 94,71*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 137,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.