Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-91624U-SL-SH 24 Port Netzwerk-Patchpanel 483mm (19") CAT 6 0.5 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X98636
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91624U-SL-SH
EAN/GTIN:
     4016032323280
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 24 port
patchpanel 24 port
patchpanel
Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - Mit Staubschutzklappen- Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

Das DIGITUS® 24-Port 0,5HE Patch Panel bietet Ihnen eine hohe Packdichte. Da das Panel nur 0,5HE hoch ist, können auf 1HE 48 Ports (2 Panels mit jeweils 24 Port) installiert werden. Die einfache Installation ist durch eine Kabelführungsplatte gesichert. Mini-Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Unterstützt Gigabit Ethernet
Ultraflach 0.5HE
Kategorie 6 konform
LSA Termination Blöcke
Weitere Informationen:
Spezifikation:
CAT 6
Anschlusstechnik:
LSA+
Anschlüsse:
24 LAN Ports
Rack-Größe:
483 mm (19")
Ausführung:
Bestückt
Höheneinheiten:
0.5 HE
Anzahl Ports:
24 Port
Übertragungsrate:
1 GBit/s
Produkt-Art:
Netzwerk-Patchpanel
Weitere Suchbegriffe: Digitus, Patchfeld
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,72*
€ 41,28*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 31,66*
€ 41,29*
€ 6,78*
ab € 32,30*
€ 42,21*
€ 4,50*
ab € 33,17*
€ 43,19*
6 Tage
47
€ 9,90*
ab € 34,54*
€ 45,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.