Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED-Strip, LED-Streifen, LED-Innenbeleuchtung LEDINT203 LEDambient Interior Strip Kit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X975431
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDINT203
EAN/GTIN:
     4052899516687
Suchbegriffe:
Autoinnenraumleuchte
Fahrzeuginnenraumleuchte
KFZ-Innenraumleuchte
kfz innenraumleuchte
Stylische Innenraumbeleuchtung für Ihr Fahrzeug - mit dem LEDambient Interior Strip Kit. Individualisieren Sie Ihren Fahrzeuginnenraum mit stylischen und leuchtstarken LED Lichtstreifen! Ob im Kofferraum, Fußraum oder zur verbesserten Fahrzeuginnenraumbeleuchtung, das OSRAM LEDambient Interior Strip Kit lässt sich dank Selbstklebetechnik kinderleicht anbringen. Die 90 einzelnen LEDs pro Leuchtstreifen sorgen mit ihrer hellen und weißen Leuchtkraft für besondere Atmosphäre innerhalb des Fahrzeuges. Zudem sind die Klebestrips nach jedem 3. LED kürzbar und lassen sich individuell und dem entsprechend Fahrzeug anpassen. Die LED Strips eignen sich hervorragend zur Innenraumbeleuchtung von PKWs, sowie Wohnmobilen, Vans und Transportern, um Lade- und Stauflächen besser auszuleuchten. Zudem zaubern sie stylische Lichteffekte und sorgen für einen besonderen Look Ihres Fahrzeuges.
Features:
Flexible LED Leuchtstreifen
2 Leuchtstreifen á 1,5 Meter
Je 90 LEDs - selbstklebend
Helle Leuchtkraft in klarem, weißem Licht
Einfache Installation
Lieferumfang:
2 x 1,5 m Stripes
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
3.2 mm
Länge:
2500 mm
Farbe:
weiß
Breite:
8 mm
Gewicht:
209 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
90
Befestigungsart:
Klebemontage + Einbau
Betriebsspannung:
12 V
Lichtstrom:
900 lm
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbtemperatur max.:
4500 K
Farbtemperatur min.:
4500 K
Produkt-Art:
LED-Strip
Leuchtfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LEDambient Interior Strip Kit, LED, Stripes
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 41,20*
€ 63,06*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,91*
€ 63,07*
6 Tage
37
pro Paket
€ 6,99*
ab € 68,38*
€ 88,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.