Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED-Strip, LED-Streifen, LED-Innenbeleuchtung LEDINT203 LEDambient Interior Strip Kit LED 12 V (


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1610275-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDINT203
EAN/GTIN:
     4052899516687
Suchbegriffe:
Autoinnenraumleuchte
Fahrzeuginnenraumleuchte
KFZ-Innenraumleuchte
kfz innenraumleuchte
OSRAM LED-Strip,LED-Streifen,LED-Innenbeleuchtung LEDINT203 LEDambient Interior Strip Kit LED 12 V (L x B x H) 2500 x 8 x 3.2 mm

OSRAM LEDambient Interior Strip 2er Pack

Flexible LED Leuchtstreifen
2 Leuchtstreifen á 1,5 Meter
Je 90 LEDs - selbstklebend
Helle Leuchtkraft in klarem, weißem Licht
Einfache Installation

Stylische Innenraumbeleuchtung für Ihr Fahrzeug - mit dem LEDambient Interior Strip Kit. Individualisieren Sie Ihren Fahrzeuginnenraum mit stylischen und leuchtstarken LED Lichtstreifen! Ob im Kofferraum, Fußraum oder zur verbesserten Fahrzeuginnenraumbeleuchtung, das OSRAM LEDambient Interior Strip Kit lässt sich dank Selbstklebetechnik kinderleicht anbringen. Die 90 einzelnen LEDs pro Leuchtstreifen sorgen mit ihrer hellen und weißen Leuchtkraft für besondere Atmosphäre innerhalb des Fahrzeuges. Zudem sind die Klebestrips nach jedem 3. LED kürzbar und lassen sich individuell und dem entsprechend Fahrzeug anpassen. Die LED Strips eignen sich hervorragend zur Innenraumbeleuchtung von PKWs, sowie Wohnmobilen, Vans und Transportern, um Lade- und Stauflächen besser auszuleuchten. Zudem zaubern sie stylische Lichteffekte und sorgen für einen besonderen Look Ihres Fahrzeuges.

Ausstattung:
Flexible LED Leuchtstreifen für den Fahrzeuginnenraum · 2 Leuchtstreifen á 1,5 Meter verteilt mit je 90 LEDs - selbstklebend · Helle Leuchtkraft in klarem, weißem Licht, für die perfekte Innenraumbeleuchtung des Autos · Einfache Installation ohne Gebrauch von Schrauben oder sonstigem Zusatzmaterial

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 90 · Befestigungsart (im Auto): Klebemontage,Einbau · Betriebsspannung: 12 V · Farbtemperatur max.: 4500 K · Farbtemperatur min.: 4500 K · Gewicht: 209 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 12 W · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 900 lm · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.2 mm · Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Lieferumfang:
2 x 1,5 m Stripes

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(L x B x H) 2500 x 8 x 3.2 mm
Befestigungsart (im Auto):
Klebemontage | Einbau
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
3.2 mm
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Weiß
Farbe:
weiß
Farbtemperatur max.:
4500 K
Farbtemperatur min.:
4500 K
Lichtstrom (Lumen):
900 lm
Betriebsspannung:
12 V
Leistung:
12 W
Anzahl LEDs (Details):
90
Gewicht:
209 g
Produkt-Art:
LED-Strip
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LEDINT203, LEDambient Interior Strip Kit, LED, Stripes
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 41,09*
€ 63,07*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,80*
€ 63,08*
6 Tage
37
pro Paket
€ 6,99*
ab € 68,04*
€ 88,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.