| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X972031 Herst.-Nr.: EBB-A510ABE EAN/GTIN: 4053199511303 |
| |
|
| | |
| Ersatzakku für das Samsung Galaxy A5 (2016). Features: B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung) Ersatzbeschaffung bei nachlassender Leistung oder Ergänzend zur Verlängerung der Bereitschaftszeiten Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis Hohe Energiedichte Lieferumfang: Der Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert. Hinweise: B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung) Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Batterie-, Akku- Gruppe: | sonstige | Technologie: | Li-Ion | Bezeichnung des Original-Akkus: | EBB-A510ABE | Anwendungsbereiche: | Mobiltelefon | Kapazität: | 2900 mAh | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Marke: | Samsung | Produkt-Art: | Handy-Akku | Passend für: | Samsung Galaxy A5 (2016) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku für samsung notebook, akkus für samsung handys, Samsung |
| | |
| |