Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-BDS-250 2 Port DisplayPort-Switch UHD 8K @ 60 Hz, UHD 4K @ 120Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X949142
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10468588
EAN/GTIN:
     4064161227283
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
displayport switch
Dieser DisplayPort-Switch ist ein manueller bidirektionaler Switch zum Anschluss verschiedener Geräte mit dem DisplayPort-Anschluss. Dieser Switch bietet zwei verschiedene Anwendungen.

Bis zu 2 Geräte können an einen Monitor, Fernseher oder Projektor angeschlossen werden. Mit einem Tastendruck kann das Gerät ausgewählt werden, das auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Ein DisplayPort-Gerät kann an bis zu 2 Bildschirme angeschlossen werden. Der Bildschirm, auf dem das Signal angezeigt wird, kann mit einem Tastendruck ausgewählt werden

Gleichzeitige Ausgabe an mehrere Bildschirme ist nicht möglich.
Features:
Unterstützt DisplayPort 1.4
Unterstützt 8K@30Hz, 4K@120Hz und 1080P@240Hz Auflösungen und Übertragungsgeschwindigkeiten bis 32,4 Gbps
Unterstützt 3D und HDR
Abwärtskompatibel zu DP1.3, DP1.2, DP1.1 und DP1.0
Zwei LEDs zur Anzeige des Betriebsstatus
Lieferumfang:
DisplayPort 1.4 8K Bidirektionaler Switch
Typ-C® USB-Stromkabel
Bedienungsanleitung
Hinweise:
Gleichzeitige Ausgabe an mehrere Bildschirme ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Tiefe:
16.3 mm
Höhe:
51.3 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau
Breite:
54.1 mm
Gewicht:
48 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl Eingänge:
2 x
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz + UHD 4K @ 120 Hz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
über USB
Auflösung vertikal:
4320 Pixel
Auflösung horizontal:
7680 Pixel
Anzahl Ports:
2 Port
Herstellerfarbe:
Grau (Metallgehäuse)
Schnittstellen (Eingang):
DisplayPort
Schnittstellen (Ausgang):
DisplayPort
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
Ultra HD-fähig
Umschaltfunktion:
Manuell
Produkt-Art:
DisplayPort-Switch
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-BDS-250, Umschalter, Switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
436
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 23,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,57*
€ 23,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.