Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Mini PC Narrow Box Ultra HD Compact v5 Intel® Celeron® N5100 4GB RAM 128GB eMMC 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X947122
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     85398
EAN/GTIN:
     4061474166766
Suchbegriffe:
CSL Komplettsysteme
CSL Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Mit der CSL Narrow Box Ultra HD Compact v5 / 512GB / Windows 11 Pro präsentieren wir die fünfte Auflage unseres meistverkauften Mini-PCs. Die Narrow Box UHD Compact-Reihe zeichnet sich durch ihren absolut lautlosen und sehr energieeffizienten Betrieb sowie ihre ultrakompakte, platzsparende Bauform aus. Mit ihrer leistungsstarken Hardware ist die Narrow Box UHD Compact eine ideale Lösung für den Home Office-Einsatz, als 4K-Streamingbox für Ihr Wohnzimmer oder als Arbeitsplatz-PC in Büros, an Rezeptionen und in Showrooms.

Sie ermöglicht eine enorm komfortable Nutzung aller gängigen Office-Apps, schnelle Navigation im Netz und überzeugt mit erstklassiger Media-Wiedergabe in brillanter UHD 4K-Qualität. In der Narrow Box kommt moderne Solid-State-Speichertechnologie und ein hochwertiges, lautloses Passiv-Kühlsystem zum Einsatz, damit Sie jederzeit ungestört sind.

Als Prozessor ist eine schnelle Intel® N5100 QuadCore-CPU, die effiziente Arbeitsprozesse gewährleistet und mit ihrer integrierten Intel® UHD Grafikeinheit 4K-Streams und kleinere Online Games flüssig darstellt. Mit dem integrierten AC Dual Band WLAN (2,4 & 5 GHz) sind schnelle Drahtlos-Verbindungen in WiFi-Netzwerke möglich und Peripheriegeräte können einfach per Bluetooth® und USB 3.1 angebunden werden. Auf der 512 GB M.2 PCIe SSD ist Windows 11 Pro bereits startfertig für Sie vorinstalliert. Zusätzlich kann die Speicherkapazität dieser Narrow Box mit einer microSD-Karte (max. 512 GB) nochmals vergrößert werden.
Features:
Prozessor: Intel® Celeron® (N5100) (4 x )
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4-RAM
Speicher: 128 GB eMMC 512 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Pro
Lieferumfang:
inkl. Netzteil
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Festplatte 1 Anschluss:
eMMC
Festplatte 1 Kapazität:
128 GB
Höhe:
26 mm
Breite:
121 mm
Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten-Serie:
Intel UHD Graphics
Bluetooth® Version:
4.2
Betriebssystem (Version):
Windows® 11 Pro
Grafik-Prozessor / Marke:
Intel
Modell:
Narrow Box Ultra HD Compact v5
On-Board Grafikadapter:
Ja
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Mobiles Internet:
WiFi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl Grafikkarten:
1
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
... > PC > Computer > PC-Systeme
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, komplettsysteme ssd 512 gb, csl komplettsysteme, mini-pc windows 11 pro, CSL Computer, Narrow Box Ultra HD Compact v5, PC, PCs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 278,38*
€ 318,74*
Lager 615
Frei Haus
ab € 276,02*
€ 321,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,04*
€ 382,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,05*
€ 374,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.