Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-X945752 Herst.-Nr.: PWVVIPH14MBK EAN/GTIN: 4008928634853 |
| |
|
|  |  |
 | Premium Wallet ist eine hochwertige Buchklapptasche in schwarzer Lederoptik mit fein strukturierter Oberfläche. Das Book Cover sorgt für maximalen Schutz vor Kratzern und Stößen und bietet durch das passgenaue 360° TPU Inlay einen sicheren Halt für Dein Smartphone. Zusätzlich hat die Handytasche Platz für 3 Karten und schützt diese auch durch den verbauten RFID Blocker. Features: Strukturiertes Kunstleder 3 Slots für mehrere Karten mit "Easy Slide Out" Funktion Passgenaues TPU Inlay bietet 360° Schutz Elastische Tasten Mit RFID-Blocker Praktisches Buchformat mit Standfunktion Integrierter Magnetverschluss Voller Zugriff auf alle Anschlüsse und Funktionen Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Passend für: | 17 cm (6,7") | Material: | Kunstleder + TPU | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Marke: | Apple | Besonderheiten: | Standfunktion | Produkt-Art: | Booklet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Vivanco, Premium, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,61* | € 28,73* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,47* | € 28,75* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 21,74* | € 29,90* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 27,32* | € 37,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|