|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-101884600 Herst.-Nr.: 63485 EAN/GTIN: 4008928634853 |
| |
|
|  |  |
 | Premium Wallet, Book Cover für iPhone14 Plus Premium Wallet ist eine hochwertige Buchklapptasche in schwarzer Lederoptik mit fein strukturierter Oberfläche. Das Book Cover sorgt für maximalen Schutz vor Kratzern und Stößen und bietet durch das passgenaue 360° TPU Inlay einen sicheren Halt für Dein Smartphone. Zusätzlich hat die Handytasche Platz für 3 Karten und schützt diese auch durch den verbauten RFID Blocker. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 Zoll |  | Etui-Typ | Geldbörsenhülle |  | Material | Kunstleder, Thermoplastische Polyurethane (TPU) |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Markenkompatibilität | Apple |  | Kompatibilität | iPhone 14 Plus |  | Oberflächenfärbung | Monochromatisch |  | Desktop-Ständer | Ja |  | Eingebaute Bildschirmabdeckung | Ja |  | Verschlussart | Magnetverschluss |  | Kartentasche | Ja |  | Anzahl der Kartentaschen | 3 |  | Schutzfunktion | Stoßfest, RFID-beständig, Kratzresistent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
| |