Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts FPMA-C200BLACK TV-Deckenhalterung Höhenverstellbar 25,4cm (10") - 101,6cm (40") Neigb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X93663
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-C200BLACK
EAN/GTIN:
     8717371444235
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Das Neomounts Modell FPMA-C200BLACK ist eine dreh- und schwenkbare Deckenhalterung für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 40" (102 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung keine Option ist. Neomountss neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es, die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Monitors zu profitieren. Die Halterung ist einfach höhenverstellbar von 64 bis 105 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Decke bis zum TV. Verstecken Sie Ihre Kabel in der Kabeführung, damit es schön und ordentlich ist. Neomounts FPMA-C200BLACK verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 40" (102 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 20 kg. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 bis 200x200mm. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomountss VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Features:
Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar, Rotierbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 200 x 200 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 25,4 cm (10") - 101,6 cm (40")
Tragkraft (max.) 20 kg
Weitere Informationen:
Tiefe:
90 mm
Höhe:
104 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.12 kg
Material (Details):
Aluminium
Tragkraft-Kategorie:
15.1 kg - 30 kg
Passend für:
25,4 cm (10") + 25,7 cm (10,1") + 26,7 cm (10,5") + 27,9 cm (11") + 29,5 cm (11,6") + 30,5
Halter-Ausführung:
Neigbar+Schwenkbar + Rotierbar
Max. Tragkraft:
20 kg
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Neigbereich (unten):
-90 °
Neigbereich (oben):
+90 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Boden-/Deckenabstand (max.):
104 cm
Boden-/Deckenabstand (min.):
64 cm
Rotation:
360 °
Produkt-Art:
TV-Deckenhalterung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,30*
€ 113,32*
€ 4,50*
ab € 88,91*
€ 113,57*
€ 8,50*
ab € 85,01*
€ 115,06*
Frei Haus
ab € 91,29*
€ 116,41*
Lager 615
Frei Haus
ab € 93,83*
€ 119,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,51*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,85*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,89*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 137,32*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.