Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HDS-210 3 Port HDMI-Switch UHD 8K @ 60 Hz, UHD 4K @ 120Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X932482
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10461504
EAN/GTIN:
     4064161226101
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 3to1
hdmi switch
Mit diesem kompakten HDMI®-Umschalter können Sie drei Video-Quellen bis zu 8K UHD Auflösung nutzen und mit einem kompatiblen hochauflösenden Display verbinden. Er unterstützt alle HDMI®-Videoauflösungen bis zu 8K @60Hz sowie High-Definition-Mehrkanal-Audio.
Features:
Ermöglicht des komfortable Umschalten zwischen 3 HDMI®-Quellen per Taste oder Fernbedienung
Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis 8K@60Hz, abwärtskompatibel
Unterstützung für unkomprimierte Audiodaten wie z. B. LPCM sowie komprimierte wie z. B. DTS Digital, Dolby Digital, DTS-HD und Dolby TrueHD
Unterstützt HDR
Lieferumfang:
Umschalter + IR-Fernbedienung (inkl. CR2025 Batterie) + Stromkabel USB-A auf USB-C® (Umschalter) + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
20.2 mm
Höhe:
57.4 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau
Breite:
83 mm
Gewicht:
83 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl Eingänge:
3 x
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz + UHD 4K @ 120 Hz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
über USB
Auflösung vertikal:
4320 Pixel
Auflösung horizontal:
7680 Pixel
Anzahl Ports:
3 Port
Herstellerfarbe:
Grau
Schnittstellen (Eingang):
HDMI®
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI®
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
Ultra HD-fähig
Umschaltfunktion:
Fernbedienung
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: speaka hdmi switch, SpeaKa Professional, SP-HDS-210, Umschalter, Switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
Frei Haus
ab € 36,90*
€ 51,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,70*
€ 52,67*
€ 3,50*
ab € 62,93*
€ 84,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.