Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts BEAMER-C80WHITE Beamer-Deckenhalterung Neigbar, Drehbar Boden-/Deckenabstand (max.):


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X93029
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     BEAMER-C80WHITE
EAN/GTIN:
     8717371444396
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Diese universelle Neomounts Projektor Deckenhalterung, Modell BEAMER-C80WHITE, ermöglicht es Ihnen einen Projektor - Beamer/Strahler an jede Decke zu montieren. Diese Deckenhalterung ist höhenverstellbar von 13 bis 20 cm für Projektoren bis 15 Kilogramm. Neig und Drehbar um die Projektionsfläche Optimal auszunutzen. Für horizontale oder geneigte Decken. Kabelmanagement durch die Halterung. EInfach an die am Projektor vorgesehenen Gewinde zu installieren. Alle Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten
Features:
Tragkraft (max.) 15 kg
Neigbar: 15°, Schwenkbar: 360°
Weitere Informationen:
Höhe:
30 cm
Länge:
7 cm
Farbe:
weiß
Breite:
20 cm
Gewicht:
1.3 kg
Halter-Ausführung:
Neigbar + Drehbar
Max. Tragkraft:
15 kg
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Drehbar:
Ja
Neigbereich (unten):
-7.5 °
Neigbereich (oben):
+7.5 °
Boden-/Deckenabstand (max.):
15 cm
Boden-/Deckenabstand (min.):
8 cm
Produkt-Art:
Beamer-Deckenhalterung
Weitere Suchbegriffe: Neomounts, New Star
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,50*
ab € 42,80*
€ 55,62*
€ 5,95*
ab € 42,95*
€ 55,65*
€ 4,50*
ab € 42,80*
€ 55,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,82*
€ 58,48*
€ 6,78*
ab € 45,24*
€ 59,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 79,92*
Ähnlich
Neomounts
BEAMER-C300
ab € 104,66*
Ähnlich
Neomounts
BEAMER-C50
ab € 55,57*
Ähnlich
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,68*
Ähnlich
Neomounts
BEAMER-W050BLACK
ab € 58,76*
Ähnlich
Neomounts
BEAMER-W050SILVER
ab € 58,79*
Ähnlich
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.