Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 300A Starthilfekabel 16mm² Aluminium (kupferbeschichtet) 3m mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X925622
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OSC160
EAN/GTIN:
     4062172220873
Suchbegriffe:
Starter
Starterkabel
Starthilfekabel
starter osram
Mit einer Reihe von OSRAM Starthilfekabeln steht Motorrad, PKW, NKW Und LKW-Fahrern und Fahrerinnen jetzt eine schnelle und unkomplizierte Lösung zur Verfügung, um die Batterieleistung schnell zwischen einem Geber- und einem Empfängerfahrzeug zu übertragen und dadurch wieder fahrbereit zu werden. Das OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 300A ist ein hochwertiges Starterkabel, welches für den beruflichen und privaten Gebrauch entwickelt wurde. Die Kabel sind aus kupferbeschichtetem Aluminium gefertigt, was den Widerstand des Kabels reduziert und eine konstante und effektive Übertragung der Ladung ermöglicht. Das Starthilfekabel hat eine Länge von 3 Metern bei einer Querschnittsfläche von 16mm. Dank der Länge und der Querschnittsfläche ist es möglich, Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren mit bis zu 3,5 Litern Hubraum zu starten, da eine Spitzenstromstärke von bis zu 300A erreicht werden kann, gleichzeitig ist eine Dauerstromstärke von 150A gegeben. Es ist für Spannungen von 6V und 12V geeignet. Um einem hohen Verschleiß vorzubeugen ist das OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 300A mit flexiblem und gleichzeitig widerstandsfähigem PVC ummantelt, die isolierten Griffe und die isolierten Klemmen sorgen für zusätzliche Sicherheit und Haltbarkeit. Durch die unterschiedliche Farbgebung der Kabel und der Griffe an den Klemmen verringert sich die Verwechslungsgefahr des Plus- und Minuspoles und somit auch die Gefahr eines falschen Anschlusses an die Batterie. Durch die im Lieferumfang enthaltene Aufbewahrungstasche können die Kabel schonend und platzsparend verstaut werden, praktischerweise ist die Bedienungsanleitung auf der Rückseite der Aufbewahrungstasche mit angebracht und so schnell zu Hand. OSRAM gewährt auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie (genaue Bedingungen unter osram.de/am-garantie).
Features:
Bis zu 300A Spitzenstromstärke
Bis zu 3,5 Liter
150A Dauerstromstärke
Isolierte Klemmen
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
300 mm
Breite:
240 mm
Kabellänge:
3 m
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von:
12 mm²
Material:
Aluminium (kupferbeschichtet)
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Diesel-Motoren bis:
3500 cm³
Geeignet für Benzin-Motoren bis:
3500 cm³
Besonderheiten:
mit Kunststoffzangen
Spannung:
6&12 V
Produkt-Art:
Starthilfekabel
Weitere Suchbegriffe: starter, starterkabel 3m, OSRAM, BATTERYstart STARTER CABLE 300A, Überbrücken, Überbrückungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 24,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 24,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.