Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X902562 Herst.-Nr.: BHR5277GL EAN/GTIN: 6934177749223 |
| |
|
| | |
| Erhöhte Geschwindigkeit und höheres Luftvolumen, um dich schneller wieder auf die Straße zu bringen Aufgrund einer um 45,4 % höheren Aufpumpleistung im Vergleich zum Vorgänger kannst du mit nur einer Akku Ladung 2 Autoreifen vollständig oder 8 Autoreifen zusätzlich aufpumpen.
Der hochpräzise Druckguss-Zylinderblock unterstützt einen Druck von bis zu 10,3 Bar Der hochpräzise Druckguss-Zylinderblock aus einer Materiallegierung pumpt in nur 20 Sekunden von 0 auf 10,3 Bar auf und eignet sich damit sowohl für den Einsatz mit am Mountainbike als auch für Hochdruckreifen an Rennrädern. Immer dabei, dank kompaktem Format für unterwegs.
Verbesserte Chips für professionelle Leistung Digital gesteuerte Luftdrucksensoren verbessern die Genauigkeit des Reifendrucks auf ±0,07 Bar. So musst du während des Aufpumpens nicht mehr ständig den Druck prüfen.
Voreingestellte Druckwerte für mehr Komfort und Sicherheit Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S stoppt automatisch das Aufpumpen deiner Reifen, wenn der gewünschte, voreingestellte Druckwert erreicht ist. Deine Druckwerte werden gespeichert, sodass du sie nur einmal festlegen musst.
Leicht zu transportieren, attraktives Design Neben dem manuellen Modus gibt es weitere vier voreingestellte Aufpumpmodi z.B. für Auto- oder Fahrradreifen – verhindern zu starkes Aufpumpen und sorgen für Sicherheit. Dadurch ist der Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S für jeden einfach zu bedienen.
Die internen Lithium-Akkus machen Kabel überflüssig Aufgrund der Lithium-Akkus wird keine externe Stromquelle benötigt und du kannst dich von unpraktischen Stromkabeln verabschieden.
Leichtes Gehäuse für mehr Mobilität Mit einem Gewicht von nur 480 g eignet sich das Gerät dank seines kompakten Designs ideal für unterwegs. Ob in der Tasche, zu Hause oder im Auto – dieses elegante Gerät braucht wenig Platz.
Universeller Typ-C-Anschluss für ein beruhigendes Gefühl unterwegs Optimierte Aufladung mit einem Typ-C-Anschluss für sorgenfreies Reisen um die Welt.
Integrierte LED-Lampe für einfache Bedienung LED-Lampe für die Verwendung im Dunkeln SOS-Blinkfunktion, falls etwas Unerwartetes passieren sollte
Separate Kammern für mehr Sicherheit Das Gerät verfügt über separate Kammern für die Mechanik und den Akku, um eine optimale Wärmeableitung zu gewährleisten.
Verhindert versehentliches Einschalten Ein-/Ausschalter für den Luftschlauch, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern
Aus verschiedenen Winkeln aufpumpen Dank des flexiblen Schlauchs kannst du deine Reifen immer aufpumpen – egal, wo sich das Ventil befindet.
Zubehör für unterschiedliche Anforderungen Im Lieferumfang sind für alle Eventualitäten eine Aufbewahrungstasche, ein Nadelventiladapter und ein Presta-Ventiladapter enthalten. Features: Einstellbarer Druckbereich von 0,2 - 10,3 Bar Komfortable Bedienung durch 5 voreingestellte Modi Digitale Anzeige zur Kontrolle des gewünschten Luftdrucks Kompakt und leicht Lieferumfang: Mi Portable Electric Air Compressor 1S + Presta-Ventiladapter + Nadelventiladapter + Aufbewahrungstasche + USB-C-Ladekabel + Anleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 45 mm | Länge: | 124 mm | Breite: | 71 mm | Gewicht: | 480 g | Besonderheiten: | Automatische Abschaltung + Aufbewahrungs-Box/-Tasche + Digitales Display | Stromversorgung: | akkubetrieben | Betriebsdruck (max.): | 10.3 bar | Produkt-Art: | Kompressor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Xiaomi Smartphone Schutzhülle, xiaomi smartphone hülle, mobiltelefon hülle, kompressor-tragbar 10bar, Xiaomi, Air Compressor, Kompressor, Druckluft |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,14* | € 45,69* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,74* | € 47,85* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 35,58* | € 47,87* | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 44,10* | € 58,93* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,98* | € 74,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|