Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 1S Elektrische Luftpumpe 10,3 bar 15 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi 1S Elektrische Luftpumpe 10,3 bar 15 l/min
Xiaomi 1S Elektrische Luftpumpe 10,3 bar 15 l/min
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95617123
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5277GL
EAN/GTIN:
     6934177749223
Suchbegriffe:
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
45.3 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
480 g
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Universal
Pumpendruck
10.3 bar
Luftstrom
15 l/min
Produktfarbe
Schwarz
Druckbereich Aufblasen
3 - 150 Psi
Eingebaute Taschenlampe
Ja
USB-Ladeport
Ja
USB-Ladeanschluss Typ
USB Typ-C
Geräuschpegel
80 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Akku/Batterie
Batteriekapazität
14.8 Wh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.