Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET KRAFTPAKET Kühlbox Trolley EEK: F (A - G) Thermoelektrisch 230 V, 12V Grau 40l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino
Dino
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067759
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     X862621
EAN/GTIN:
     4003342177023
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektro-kühlbox 40 liter
Dino KRAFTPAKET KRAFTPAKET Kühlbox Trolley EEK: F (A - G) Thermoelektrisch 230 V, 12V Grau 40l

40 Liter
Mit Gummirollen
Ausklappbarer Griff
ECO-Modus
Warmhalte-Modus
Kühl-Modus

Die thermoelektrische Kühlbox ist sehr energieeffizient. Durch den Einsatz elektronisch geregelter Technik und effektiver Isolierung konnten diese Werte erreicht werden. Damit kommt die Kühlbox sowohl beim Kühlen als auch beim Warmhalten auf extrem reduzierte Verbrauchswerte. Die Kühlbox verbraucht zwischen 9 und 58 Watt – je nach Betriebsart und Modus. So kann zum Beispiel während des Betriebs an einer 230 V-Steckdose der ECO-Modus eingestellt werden. In diesem Modus wird die vorhandene Innentemperatur der Kühlbox aufrechterhalten, verbraucht somit nur 9 Watt und ist dabei sehr leise. Bei 230V verbraucht die Box im Wärmemodus 52 Watt und im Kältemodus bei MAX-Einstellung 58 Watt. Wenn die Kühlbox über den 12 V-Stecker betrieben wird, liegt der Wert bei 40 Watt im Wärmemodus und 48 Watt im Kältemodus. Mit den 12 V- & 230 V-Steckern kann die Kühlbox flexibel eingesetzt werden. Das Kabel mit 12V-Stecker ist ca. 1,3 m und mit 230 V-Stecker ca. 1,7 m lang. Die Stehhöhe ist ausreichend für zwei 1 L Flaschen. Für den bequemen Transport verfügt die Kühlbox über leichtgängige Rollen und einem herausklappbaren Griff. Damit lässt sich dich Kühlbox wie ein Trolley ziehen.

Deckelaussparung für zwei 2-Literflaschen · Mit Gummirollen/Transportrollen · Ausklappbarer Griff · Kabelfach · Herausnehmbares Trenngitter · 12-Volt-Kabel · Netzkabel · ECO-Modus · Warmhalte-Modus · Kühl-Modus · Isolierungs-Schaum: C5H10 · Klimatisierungs-Typ: N/SN

Energieeffizienzklasse: F
Kühlbereich: -18 °C
Herstellerfarbe: Grau
Gewicht: 6800 g
Nutzinhalt gesamt: 40 l
Kategorie: Kühlbox Trolley
Kühlbox-Besonderheiten: Heizfunktion + Min-Max-Regler + Transportrollen
Höhe: 41.6 cm
Heizbereich: 65 °C
Länge (Tiefe): 39.1 cm
Funktionsprinzip: Thermoelektrisch
Breite: 56.10 cm
Betriebsspannung: 230 + 12 V
Farbe: grau
Produkt-Art: Kühlbox Trolley
Luftschallemissionen: 35 dBA
Jährlicher Energieverbrauch: 75 kWh/Jahr
Hersteller-Nr.: 131002
EAN: 4003342177023
Kategorie: Kühlbox Trolley
Einbaugerät: Nein
Hersteller: Dino KRAFTPAKET
Luftschallemissionen: 35 dBA
Jährlicher Energieverbrauch: 75 kWh/Jahr
Modell: 131002 (KRAFTPAKET)
AWG: 16-UL1015
Kabellänge: ca. 115 mm

Lieferumfang: Inkl. 12V-Anschlußkabel · 230V-Anschlußkabel · Trenngitter (herausnehmbar)

Weitere Suchbegriffe: elektro kühlbox, 4003342177023, Dino KRAFTPAKET, 131002, KRAFTPAKET, Truhe, Kühltruhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,34*
€ 278,33*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 234,95*
€ 278,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,69*
€ 320,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,64*
€ 317,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.