Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 223580 Gewebeklebeband Premio 1180 Weiß (L x B) 33m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X772181
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     223580
EAN/GTIN:
     4010311124216
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Features:
Weiß
(L x B) 33 m x 25 mm
Beschriftbar, Temperaturbeständig, Hohe Reißfestigkeit, Mit Glasfasergewebe
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar + Temperaturbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Mit Glasfasergewebe
Serie:
Premio 1180
Herst.-Teilenr.:
223580
Typ:
223580
Temperaturbereich:
+180 °C (max)
Dicke:
0.18 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.18 mm
Max. Temperatur:
+180 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Silikon
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 28,19*
€ 36,60*
€ 5,95*
ab € 33,97*
€ 43,92*
€ 5,46*
ab € 34,49*
€ 44,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,75*
€ 47,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,90*
€ 48,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.