Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 146060 Gewebeklebeband No. 90 Schwarz (L x B) 50m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X771641
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146060
EAN/GTIN:
     4010311019680
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Features:
Schwarz
(L x B) 50 m x 25 mm
Strapazierfähig, Beschriftbar, Leicht abrollbar
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Strapazierfähig + Beschriftbar + Leicht abrollbar
Serie:
No. 90
Typ:
146060
Trägermaterial:
Baumwoll-, Polyestergewebe
Dicke:
0.31 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.31 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,72*
€ 21,98*
€ 5,95*
ab € 16,77*
€ 22,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,25*
€ 22,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,15*
€ 22,71*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,40*
€ 22,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146028
ab € 9,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,19*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 9,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146040
ab € 9,54*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146044
ab € 11,88*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 11,81*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146048
ab € 11,84*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 11,85*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146052
ab € 11,88*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146054
ab € 11,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146056
ab € 11,97*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146064
ab € 16,11*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,30*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 15,09*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146107
ab € 30,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.