Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X732161 Herst.-Nr.: 6743 EAN/GTIN: 4001072067430 |
| |
|
| | |
| Umhängegurt für Kompaktkameras mit zwei Befestigungsösen (z.B. Panasonic TZ) und für spiegellose Systemkameras.
Schulterauflage aus elastischem Neopren, Ränder mit Gewebe kaschiert. Hoher Tragekomfort. Bogenförmig geschnitten, passt sich ergonomisch der Schulter/dem Nacken an. Länge verstellbar.
Bei Befestigung an Kompaktkameras lässt sich der Gurt über Schnellverschlüsse problemlos von der Kamera abnehmen. Features: hoher Tragekomfort Länge verstellbar Weitere Informationen: | | Max. Länge: | 1080 mm | Material: | Neopren | Produkt-Art: | Kamera Tragegurt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaiser Fototechnik, Tragegurt, Handschlaufe, Trageschlaufe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,09* | € 11,92* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,23* | € 11,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,36* | € 13,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,00* | € 27,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|