Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Kamera Tragegurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1605348-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6743
EAN/GTIN:
     4001072067430
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Kaiser Fototechnik Kamera Tragegurt

Kamera-Tragegurt Neopren 2-in-1

hoher Tragekomfort
Länge verstellbar

Umhängegurt für Kompaktkameras mit zwei Befestigungsösen (z.B. Panasonic TZ) und für spiegellose Systemkameras.

Schulterauflage aus elastischem Neopren, Ränder mit Gewebe kaschiert. Hoher Tragekomfort. Bogenförmig geschnitten, passt sich ergonomisch der Schulter/dem Nacken an. Länge verstellbar.

Bei Befestigung an Kompaktkameras lässt sich der Gurt über Schnellverschlüsse problemlos von der Kamera abnehmen.

Technische Daten:
Länge (max.): 1080 mm · Material: Neopren

Weitere Informationen:
Marke:
Kaiser Fototechnik
Material:
Neopren
Länge (max.):
1080 mm
Produkt-Art:
Kamera Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: Kaiser Fototechnik, 6743, Tragegurt, Handschlaufe, Trageschlaufe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,58*
€ 11,86*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 10,35*
€ 11,88*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 13,70*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 27,02*
€ 33,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.