| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X703961 Herst.-Nr.: 55080-10306 EAN/GTIN: 4060533069727 |
| |
|
| | |
| Bonrollen-Vorrat für den Kassenarbeitsplatz. Das Set enthält 40 Rollen in der am häufigsten eingesetzen Rollengröße für viele gängige Thermo-Bondrucker. Features: Breite: 80 mm Länge: 19 m Karton mit 40 Stück Weitere Informationen: | | Länge: | 19 m | Farbe: | weiß | Breite: | 80 mm | Durchmesser: | 40 mm | Drucktechnik: | Thermodirekt | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Bondrucker | Herstellerfarbe: | Weiß | Kernloch-Größe: | 12 mm | Produkt-Art: | Thermo-Bonrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, heipa additionsrollen, additionsrollen, 40mm bonrolle, Heipa, thermorolle, thermorollen, thermo-rolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,57* | € 60,98* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 44,02* | € 60,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,1005* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|