Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heipa Thermo-Bonrolle 55080-10306 Breite: 80 mm Länge: 19 m Durchmesser: 40 mm 40 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1609518-BP
Hersteller:
     Heipa
Herst.-Nr.:
     55080-10306
EAN/GTIN:
     4060533069727
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Heipa Thermo-Bonrolle 55080-10306 Breite: 80 mm Länge: 19 m Durchmesser: 40 mm 40 St.

Heipa Thermo-Bonrollen-Set für kompakte Bondrucker

Breite: 80 mm
Länge: 19 m
Karton mit 40 Stück

Bonrollen-Vorrat für den Kassenarbeitsplatz. Das Set enthält 40 Rollen in der am häufigsten eingesetzen Rollengröße für viele gängige Thermo-Bondrucker.

Technische Daten:
Druck-Technologie: Thermodirekt · Herstellerfarbe: Weiß · Kernloch-Größe: 12 mm · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 19 m · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Bondrucker

Weitere Informationen:
Inhalt:
40 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
19 m
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Heipa
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Bondrucker
Kernloch-Größe:
12 mm
Druck-Technologie:
Thermodirekt
Produkt-Art:
Thermo-Bonrolle
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, heipa additionsrollen, additionsrollen, 40mm bonrolle, Heipa, 55080-10306, thermorolle, thermorollen, thermo-rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 45,71*
€ 61,80*
€ 4,00*
ab € 43,64*
€ 61,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,80*
€ 73,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,87*
€ 72,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,50*
€ 69,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,12*
€ 60,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,71*
€ 54,39
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,14275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.