Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 6+1 Port USB 3.1 Gen 1-Hub mit Pass-Through Stromanschluss, mit Aluminiumgehäuse Silb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X641421
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3374946
EAN/GTIN:
     4053199545612
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Oft hat ein Notebook oder PC nicht genügend USB Ports. Mit dem 6 Port USB 3.1 Hub statten Sie Ihren PC oder Laptop mit sechs zusätzlichen USB-Schnittstellen aus. Ob USB-Maus,- Stick- oder Festplatte, es stehen somit immer genügend Anschlüsse zur Verfügung. Durch seine schlanke Bauform sorgt er für genügend Platz und ist so ideal für das Büro.

Pass-through: Zusätzlicher USB-C™-Ladeport
Dank des im Hub integrierten USB-C™-Ladeports können Sie den Ladestrom direkt zum Notebook durchschleifen. Somit geht kein Anschluss am Notebook verloren.

Auch für Smartphone und Tablet
Neuere Smartphones und Tablets nutzen ebenfalls den USB Type-C™-Anschluss zur Übertragung von Daten. Mit diesem Hub können Sie z.B. eine USB-Maus, eine USB-Tastatur und einen USB-Stick gleichzeitig an Ihrem mobilen Gerät betreiben. Sie können so Ihre Fotos verwalten, Filme ansehen und auf Ihre Dateien zugreifen - ganz ohne zusätzlichen Computer

SuperSpeed+ USB 3.1
Dieser praktische Hub im edlen Aluminium Gehäuse zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark: Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.1 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit. Natürlich ist der Hub auch abwärtskompatibel zu älteren USB Generationen.

Bus-powered
Der USB-Hub ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren PC oder Notebook. Sie benötigen hierzu kein zusätzliches Netzteil. Sollten Sie dennoch mehrere stromhungrige Geräte anschließen, befindet sich am Hub ein zusätzlicher Stromanschluss mit dem Sie über das mitgelieferte Steckernetzteil die Spannungsversorgung immer sicherstellen können.

Funktioniert mit jedem Computer
Die Installation des 6+1 Port Hubs ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux – der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.1 Schnittstelle verfügen.
Features:
6 zusätzliche USB 3.1 (Gen 1) A-Anschlüsse + 1x USB-C™ Ladeport
Pass-through: Zusätzlicher USB-C™-Ladeport
Ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s dank USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed+)
Edles Aluminium-Design
Stromversorgung via USB oder Netzteil möglich
Lieferumfang:
6+1 Port USB 3.1 (Gen 1) Hub + Netzteil (5V / 6A) + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Höhe:
18.9 mm
Farbe:
grau
Breite:
197 mm
Gewicht:
113 g
Anzahl Ausgänge:
7 x
Stromversorgung:
über USB + über Steckernetzteil
Anzahl Ports:
6+1 Port
Herstellerfarbe:
Silber
Schnittstellen (Ausgang):
USB-C® USB 3.1 (Gen 1) + USB-A
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Pass-Through Stromanschluss + mit Aluminiumgehäuse
Produkt-Art:
USB 3.1 Gen 1-Hub
Anzahl Schnellladeports:
0
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,08*
€ 63,92*
1 Tag
529
Frei Haus
ab € 47,18*
€ 63,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.