Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMIT 100683 BRC Rohranlegethermostat Aufbau Temperatureinstellrad außen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X59649
Hersteller:
     IMIT
Herst.-Nr.:
     100683
EAN/GTIN:
     4040267006830
Suchbegriffe:
Anlegethermostat
Kapillarrohrthermostat
Rohranlegethermostat
kapillarrohrthermostat
Mit diesem Thermostat erfassen Sie die Temperatur von Heiz- oder Warmwasser-Systemen direkt an der Rohrleitung und können somit ohne aufwändige Fühlerverkabelung eine temperaturabhängige Pumpen- oder Magnetventil-Steuerung realisieren. Oder Sie nutzen den Thermostat als Temperatur-Wächter, der bei Heizungsausfall ein nachgeschaltetes Alarmsystem zuverlässig auslöst. Mit ENEC-Zertifikat und CE-Zeichen.
Features:
Einstellbereich +20 bis +90 °C
Mit ENEC-Zertifikat und CE-Zeichen
Schaltdifferenz ±8 °C
Lieferumfang:
Thermostat · Spannband (220 mm) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
112 mm
Länge:
46 mm
Breite:
55 mm
Ausführung:
Temperatureinstellrad außen
Schutzart:
IP20
Display:
Nein
Montageart:
Aufbau
Kontakt-Strom:
16 (2,5) A
Kontakt-Belastbarkeit:
250 V/16 (2,5) A
Temperatureinstellung:
20 bis 90 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
90 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
20 °C
Produkt-Art:
Rohranlegethermostat
Weitere Suchbegriffe: 04040267006830, IMIT, BRC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,52*
€ 24,63*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 24,65*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,35*
€ 26,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.