Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohranlegethermostat BRC, Aufbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
installation
installation
Artikel-Nr.:
     1039U-9109100683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100683
EAN/GTIN:
     4040267006830
Suchbegriffe:
Anlegethermostat
Kapillarrohrthermostat
Rohranlegethermostat
kapillarrohrthermostat

Mit diesem Thermostat erfassen Sie die Temperatur von Heiz- oder Warmwasser-Systemen direkt an der Rohrleitung und können somit ohne aufwändige Fühlerverkabelung eine temperaturabhängige Pumpen- oder Magnetventil-Steuerung realisieren. Oder Sie nutzen den Thermostat als Temperatur-Wächter, der bei Heizungsausfall ein nachgeschaltetes Alarmsystem zuverlässig auslöst.
250 V/16 (2,5) A
Temperaturbereich: +20 bis +90 °C
Schutzart IP20
Aufbau-Montage, Temperatureinstellrad außen
Maße: 112 x 46 x 55 mm (H x B x T)
Farbe: orange

Weitere Suchbegriffe: BRC, Aufbau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,51*
€ 24,72*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 24,73*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 19,29*
€ 26,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,844
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,333
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,955
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.