| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X586472 Herst.-Nr.: SKCH000348WPDUSCN EAN/GTIN: 7640166326311 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Hochleistungs-USB-Charger mit PD & QC3.0 Technik können bis zu 2 Geräte gleichzeitig schnell geladen werden. Neben USB Geräten mit 5V-Technologie können mit diesem Hochleistungs-USB-Charger auch Endegeräte mit bis zu 20 Volt geladen werden. Damit können Sie die Original Netzteile vieler Endgeräte, wie z.B. Smartphone, Tablet, Notebook und vieler weiterer Endgeräte zuhause lassen und mit diesem einen Hochleistungs-USB Charger laden. Features: 1x USB Typ-C (PD) 48W max. 1x USB Typ-A (QC 3.0) 18W max. Lieferumfang: 1x Hochleistungs-USB-Charger Weitere Informationen: | | Typ: | Multipower 2 Pro+ US | Produkt-Art: | USB-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, netzteil für tablet, ladegerät usb c, Skross, Multipower 2 Pro+ US, 5V-netzteil, usb-versorgung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,83* | € 39,32* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,64* | € 39,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,24* | € 58,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|