Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102X-2626870-BP Herst.-Nr.: SKCH000348WPDUSCN EAN/GTIN: 7640166326311 |
| |
|
|  |  |
 | Skross Multipower 2 Pro+ US SKCH000348WPDUSCN USB-Ladegerät
Multipower 2 Pro+ US
1x USB Typ-C (PD) 48W max. 1x USB Typ-A (QC 3.0) 18W max.
Mit diesem Hochleistungs-USB-Charger mit PD & QC3.0 Technik können bis zu 2 Geräte gleichzeitig schnell geladen werden. Neben USB Geräten mit 5V-Technologie können mit diesem Hochleistungs-USB-Charger auch Endegeräte mit bis zu 20 Volt geladen werden. Damit können Sie die Original Netzteile vieler Endgeräte, wie z.B. Smartphone, Tablet, Notebook und vieler weiterer Endgeräte zuhause lassen und mit diesem einen Hochleistungs-USB Charger laden.
Ausstattung: USB Hochleistungs-Charger mit PD und QC Technik mit US-Stecker. 2 USB Ladeports (1x Typ-C und 1x Typ-A) zum gleichzeitigen Aufladen von bis zu 2 Geräten gleichzeitig.
Lieferumfang: 1x Hochleistungs-USB-Charger
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, tablet netzteil, Skross, SKCH000348WPDUSCN, Multipower 2 Pro+ US, 5V-netzteil, usb-versorgung |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,47* | € 34,54* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 26,93* | € 37,24* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 36,89* | € 49,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|