| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X586422 Herst.-Nr.: SKKT000348WPDUSCCN EAN/GTIN: 7640166326366 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Hochleistungs-USB-Charger mit PD & QC3.0 Technik können bis zu 2 Geräte gleichzeitig schnell geladen werden. Neben USB Geräten mit 5V-Technologie können mit diesem Hochleistungs-USB-Charger auch Endegeräte mit bis zu 20 Volt geladen werden. Damit können Sie die Original Netzteile vieler Endgeräte, wie z.B. Smartphone, Tablet, Notebook und vieler weiterer Endgeräte zuhause lassen und mit diesem einen Hochleistungs-USB Charger laden. Damit auch die max. Ladeleistung erzielt werden kann, haben wir diesem Hochleistungs-USB-Charger auch gleich ein Hochleistungs-USB-Ladekabel beigelegt. Features: 1x USB Typ-C (PD) 48W max. 1x USB Typ-A (QC 3.0) 18W max. 1x Hochleistungs-USB-Ladekabel Typ-C zu Typ-C (1,60m), damit auch die maximale Ladeleistung übertragen wird Lieferumfang: 1x Hochleistungs-USB-Charger 1x Hochlesitungs-USB-Ladekabel 2.0 Typ-C zu Typ-C (1,60m) Weitere Informationen: | | Typ: | Multipower Combo+ US | Produkt-Art: | USB-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, netzteil notebook, netzteil notebook usb c, Skross, Multipower Combo+ US, 5V-netzteil, usb-versorgung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,08* | € 42,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,08* | € 42,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,02* | € 61,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|