Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streamplify HUB CTRL 7, 7x USB 3.0 Typ A, RGB, 12V, EU-Netzkabel - schwarz USB 3.0-Hub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X577752
Hersteller:
     Streamplify
Herst.-Nr.:
     SPUH-HC71217.11
EAN/GTIN:
     4251442506421
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub

Features:
Praktischer USB-Hub
7 x USB 3.0 Typ A
RGB-Beleuchtung
Austauschbare Icons
24 W Netzteil
Inklusive 1 x USB Ladeschnittstelle
Lieferumfang:
USB-Hub + Gerät-Eurostecker Netzteil (12 V / 2 A, 24 W) 1.5 m + USB-A auf USB-A-Kabel 1.8 m
Weitere Informationen:
Tiefe:
5 mm
Höhe:
23 mm
Breite:
19 mm
Gewicht:
510 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
USB 3.0-Hub
Weitere Suchbegriffe: Streamplify, Streamplify HUB CTRL 7, 7x USB 30 Typ A, RGB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,01*
€ 66,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 48,80*
€ 66,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.